DIN69871 40 MT3 DRW Cono DIN 69871 Forma A con Reductor Morse DIN 6364 - Fijación por Tornillo

Número de artículo: 4540003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Adaptador de asiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 4540003
EAN / GTIN 7291075128123
Número del fabricante 4540003
Número L L24120 1701

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 50.9 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 50.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados