• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GTI ER16 ST3/4 Portamachos DIN 6499 ER con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4539028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4539028
EAN / GTIN 7291075156874
Número del fabricante 4539028
Número L L24120 1259

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.102″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 1.638″ ,Shank Size (SS) ST3/4

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.102″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.396″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Voladizo (LPR): 1.638″
  • Longitud del mango (LS): 3.154″
  • Shank Size (SS): ST3/4