HSK A100 SRKIN6X85 CX Portapinzas Térmicos con Conexión HSK DIN69893 Forma A y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta

Número de artículo: 4517238
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4517238
EAN / GTIN 7291075381245
Número del fabricante 4517238
Número L L24120 2221

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2) 48 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm