Juego de brocas HSS-G para metal - 19 piezas

Número de artículo: 4513-SET-19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4513-SET-19
EAN / GTIN 7314150372096
Número del fabricante 4513-SET-19
Número L L51330 111043
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye 19 brocas espirales de 1 mm a 10 mm x 0,5 en una caja de plástico
  • 4411 Brocas espirales HSS-G de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm y 5 mm
  • 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm
  • Filo de alto rendimiento de 130º con afilado en cruz para una gran precisión de centrado y un taladrado rápido con brocas
  • Brocas espirales con mango cilíndrico para su uso en taladros de columna y atornilladores
  • Brocas espirales HSS para taladrar latón, bronce, acero al carbono, hierro colado, así como aceros aleados e inoxidables
  • Fabricado según la norma DIN 338 N
  • Incluye 19 brocas espirales de 1 mm a 10 mm x 0,5 en una caja de plástico
  • Acero rápido (HSS) con ranuras rectificadas
  • Servicios permanentes
  • Ángulo de punta 130°
  • Afilado en cruz
  • Las ranuras rectificadas permiten un taladrado rápido y la máxima precisión
  • DIN 338 N

Característica:

  • Peso: 600 g
  • Número de unidades: 19
  • Altura del producto: 40 mm
  • Longitud del producto: 175 mm
  • Peso: 0,6000 kg
  • Producto anchura: 113 mm