BT50 EM 32X115 E Portabrocas DIN 6359/DIN 1835 Forma E con Conexión BT MAS-403 A

Número de artículo: 4511530
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4511530
EAN / GTIN 7291075130799
Número del fabricante 4511530
Número L L24120 1412

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 77 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 77 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 50