ER40 SPR 18-19 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 4511410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4511410
EAN / GTIN 7291075135206
Número del fabricante 4511410
Número L L24120 2764

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 19 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 18 mm, Shank Size (SS) ER40

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 19 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 18 mm
  • Shank Size (SS) ER40