C4 B4340 080050 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4510116
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4510116
EAN / GTIN 7291075236392
Número del fabricante 4510116
Número L L24230 88

Descripción

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 80 mm, Voladizo (LPR) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 80 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm