852 Ind.Thread Snap Gage 0-45 mm/0-1.77″ in case w.c.

Número de artículo: 4510000KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Marameter 852
Denominación del fabricante Marameter 852
Embalaje Estuche
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. 0 mm
Unidad de lectura milímetros
Contenido pieza única
Tipo de producto comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4510000KAL
EAN / GTIN 4059192025199
Número del fabricante 4510000KAL
Número L L40080 108096
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 852
Rango de medición: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Caja de madera, sin instrumento indicador