C8 B4340 145200 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509630
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4509630
EAN / GTIN 7291075236255
Número del fabricante 4509630
Número L L24230 17

Descripción

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 145 mm, Voladizo (LPR) 200 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 145 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm