• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave para grifería

Número de artículo: 4509600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de instalación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509600
EAN / GTIN 4017981320009
Número del fabricante 4509600
Número L L60160 3730

Descripción

Descripción:

Con mordazas de plástico intercambiables n° 320100, anchura 8 mm
Para griferías galvanizadas y cromadas
Acero al cromo-vanadio 31CrV3, templado, pavonado

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud total [mm]: 275 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado, mango lacado azul
  • Profundidad de llave 1 [mm]: 45
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 65
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Lista de repuestos