C5 ODP 16X53 Mangos FLEXFIT con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509599
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4509599
EAN / GTIN 7291075268164
Número del fabricante 4509599
Número L L24120 437

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 25 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Voladizo (LPR) 53 mm
  • Shank Size (SS) 50