CAT50 SEM 1-1/2X2.500 C ISO 3937 Portafresas con orificios para refrigerante y mangos cónicos ADB de Caterpillar

Número de artículo: 4509521
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4509521
EAN / GTIN 7291075278750
Número del fabricante 4509521
Número L L24120 2954

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 3.071″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2-1/2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.071″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2-1/2″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.937″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados