SC 32 SPR 19 Pinzas SC para Portapinzas MAXIN de Gran Apriete

Número de artículo: 4505933
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Reducción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505933
EAN / GTIN 7291075183320
Número del fabricante 4505933
Número L L24120 2897

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 19 mm, Longitud total (OAL) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 72 mm

Productos adecuados