• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ST 3/4X8.00 SRK 3/8 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505856
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505856
EAN / GTIN 7291075200867
Número del fabricante 4505856
Número L L24120 1158

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 0.854″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 0.854″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Voladizo (LPR): 8″