CAT50 ODP M10X3.000 Adaptaciones roscadas FLEXFIT con vástagos cónicos integrales Caterpillar Forma ADB

Número de artículo: 4505707
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505707
EAN / GTIN 7291075163995
Número del fabricante 4505707
Número L L24120 994

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.405″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.752″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.405″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 1-8
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M10
  • Voladizo (LPR): 3″
  • Shank Size (SS): 50