SC 20 SEAL 16 Pinzas Estancas para Portapinzas MAXIN de Gran Apriete

Número de artículo: 4505380
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4505380
EAN / GTIN 7291075197242
Número del fabricante 4505380
Número L L24120 2699

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm