ST 25X200 SRK12 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505249
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505249
EAN / GTIN 7291075200713
Número del fabricante 4505249
Número L L24120 2665

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 35.5 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 35.5 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm