HSK A63 SRK 5X85 Portapinzas Térmico con Conexión HSK DIN69893 Forma A. Sólo para Herramientas de Metal Duro

Número de artículo: 4504565
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504565
EAN / GTIN 7291075184044
Número del fabricante 4504565
Número L L24120 1204

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 79 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 79 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Voladizo (LPR) 111 mm
  • Shank Size (SS) 63