HSK A100 SRKIN3/8X6.250 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4504365
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504365
EAN / GTIN 7291075177145
Número del fabricante 4504365
Número L L24120 1059

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Voladizo (LPR): 6-1/4″
  • Shank Size (SS): 100

Productos adecuados