• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CDP M12 SRK 3X45 Portapinzas Térmico con Conexión FLEXFIT para Fresas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503785
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503785
EAN / GTIN 7291075165579
Número del fabricante 4503785
Número L L24120 342

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 28.8 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 28.8 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm