BT40 EM 3/16X1.937 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4503646
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 4503646
EAN / GTIN 7291075155662
Número del fabricante 4503646
Número L L24120 568

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.984″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.188″ ,Longitud total (OAL) 4.512″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.984″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.188″
  • Longitud total (OAL): 4.512″
  • Voladizo (LPR): 1.937″
  • Shank Size (SS): 40