• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HSK E40 SRK1/2X1.750 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503523
EAN / GTIN 7291075165067
Número del fabricante 4503523
Número L L24120 1495

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.665″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.665″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
  • Voladizo (LPR): 2.537″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios