HSK E40 SRK8X45 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503361
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4503361
EAN / GTIN 7291075160772
Número del fabricante 4503361
Número L L24120 290

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 40