844Tr-f W Punta en V, P: 40–32 filetes/1”

Número de artículo: 4501007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 844 Tr
Denominación del fabricante Gewindemesseinsätze
Tipo de producto Inserto de micrómetro
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 6 mm
Certificado de prueba no

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501007
EAN / GTIN 4059192022853
Número del fabricante 4501007
Número L L40080 1144
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Para diámetros de flanco
  • Con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio
  • Acero especial resistente al desgaste, templado

Descripción:

844 Tr

Característica:

  • Tipo de rosca: Whitworth 55 °
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Elemento de medición de roscas: Mira trasera
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Parámetros de rosca: Diámetro de flanco
  • Tipo de producto: 844 Tr
  • Ángulo de flanco en grados: 55°
  • Paso de rosca en TPI: 40-32
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 6 mm
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Diámetro del vástago: 3.5 mm