844Tr-f M Punta en V, P: 1,25–2,0 mm

Número de artículo: 4501002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie 844 Tr
Denominación del fabricante Gewindemesseinsätze
Tipo de producto Inserto de micrómetro
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 6 mm
Certificado de prueba no

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501002
EAN / GTIN 4059192022808
Número del fabricante 4501002
Número L L40100 386
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Para diámetros de flanco
  • Con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio
  • Acero especial resistente al desgaste, templado

Descripción:

844 Tr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Tipo de rosca: Métrico 60
  • Elemento de medición de roscas: Mira trasera
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Parámetros de rosca: Diámetro de flanco
  • Tipo de producto: 844 Tr
  • Ángulo de flanco en grados: 60°
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en mm: 1,25-2
  • Longitud (mm): 6 mm
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Diámetro del vástago: 3.5 mm