Escuadra precisión con canto biselado, templada inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 25X20mm

Número de artículo: 450040 25X20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 20,07 € /piezas
  • 54,64 € /piezas
a petición
En stock
246 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 875/00
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875/00
Perpendicularidad 0,003 mm
Longitud brazo largo 25 mm
Longitud brazo corto 20 mm
Sección transversal de los lados brazo corto 4×3,5 mm
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Escuadra con sombrero

Identificación y clasificación

Número de artículo 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035
Número del fabricante 450040 25X20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De máxima precisión. Con cantos de medición biselados en el lado estrecho, largo. Acero de alta resistencia completamente templado y destensado. Cantos rectificados y lapeados. Caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para la fabricación de dispositivos y herramientas.