Escuadra precisión con canto biselado, templada inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 40X28mm

Número de artículo: 450040 40X28
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 20,07 € /piezas
a petición
En stock
343 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Longitud brazo corto 28 mm
Ancho de brazo corto 4 mm
Fuerza de brazo corto 3,5 mm
Longitud brazo largo 40 mm
Ancho de brazo largo 4 mm
Fuerza de brazo largo 3,5 mm
Perpendicularidad 0,003 mm
Precisión 00
Tipo de producto Escuadra de precisión
Material Acero fino
Superficie templado
Norma DIN 875
Calibrable
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 450040 40X28
EAN / GTIN 4045197444042
Número del fabricante 450040 40X28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De máxima precisión. Con cantos de medición biselados en el lado estrecho, largo. Acero de alta resistencia completamente templado y destensado. Cantos rectificados y lapeados. Caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para la fabricación de dispositivos y herramientas.