C6 B4340 110085 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4500187
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4500187
EAN / GTIN 7291075236132
Número del fabricante 4500187
Número L L24230 124

Descripción

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 110 mm, Voladizo (LPR) 85 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 110 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm