ER40 SPR 16-17 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4500165
EAN / GTIN 7291075134063
Número del fabricante 4500165
Número L L24120 1717

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 17 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 16 mm, Shank Size (SS) ER40

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 17 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) ER40