Juego de ganchos para la serie 45

Número de artículo: 45-4-200-S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie Baureihe 45
Denominación del fabricante Abzugshaken (Satz) für Baureihe 45
Profundidad de sujeción máx. 200 mm
Cantidad de ganchos 3
Tipo de producto Brazo de extracción
Material acero
Longitud total 257 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 45-4-200-S
EAN / GTIN 4021176454202
Número del fabricante 45-4-200-S
Número L L80010 2074
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de ganchos de extracción es adecuado para extractores universales de 3 brazos de la serie 45. Los robustos ganchos de extracción garantizan una extracción especialmente segura de rodamientos, engranajes y discos.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 7 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 26 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 1/32
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 22 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 7/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 17 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 11/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 12 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/2
  • Longitud total [mm]: 257 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 10 1/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)