• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stahovací hák (sada) pro řadu 45

Artiklové číslo: 45-4-200-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Řada Baureihe 45
Označení výrobce Abzugshaken (Satz) für Baureihe 45
Hloubka upnutí max. 200 mm
Počet háků 3
Druh produktu Stahovací rameno
Materiál ocel
Celková délka 257 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45-4-200-S
EAN / GTIN 4021176454202
Číslo výrobce 45-4-200-S
L-číslo L80010 2074
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada stahováků s čelisti je vhodná pro tříramenné univerzální stahováky řady 45. Robustní stahovací čelisti zaručují obzvláště bezpečné stahování ložisek, ozubených kol a disků.
  • Výstředné součásti lze také stahovat díky volně se pohybujícím stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 7 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 26 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 1/32
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 22 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 7/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 17 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 11/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 12 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/2
  • celková délka [mm]: 257 mm
  • Celková délka [palec]: 10 1/8