844 N Medidor de interiores Intramess 35–100 mm

Número de artículo: 4474001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Marameter 844 N
Denominación del fabricante Intramess
Embalaje Maletín

Identificación y clasificación

Número de artículo 4474001
EAN / GTIN 4059192019532
Número del fabricante 4474001
Número L L40100 180
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • El cabezal de medición se compone de un perno de medición reforzado con metal duro, montado de forma móvil, y de una contrapunta fija e intercambiable con un perno de medición reforzado con metal duro, Los movimientos de la aguja de medición se transmiten a la unidad de indicación a través de un segmento anular
  • Un amplio puente de centrado garantiza el centrado automático en el orificio
  • Resistencia a la temperatura gracias al eje del dispositivo y a la varilla de transmisión de acero Invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a la aguja de medición móvil reforzada con metal duro
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Aplicable universalmente. Cada dispositivo cubre un amplio rango. El cabezal de medición, el soporte del dispositivo de medición, las extensiones de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular completo
  • Acero inoxidable hace que el dispositivo de medición interno sea insensible a las influencias térmicas. El calor de la mano del operario o un aumento de la temperatura ambiente en el lugar de trabajo prácticamente no afectan a los resultados de medición
  • Descripción:

    Micrómetro de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 35 - 100 mm
    • Diseño: estándar, sonda móvil reforzada con metal duro
    Suministro: Soporte del dispositivo de medición, cabezal de medición, contrasonda, estuche de madera, sin unidad de indicación

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar