{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura larguero | 25 mm | |
| Larguero | sí | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,4 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 6 | |
| Anchura de escalón | 350 mm | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 235 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 2,65 m | |
| Altura para colgar vertical máxima hasta | 1,5 m | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Alcance del brazo | 0,66 m | |
| Inclinación | 70 grados | |
| Móvil | sí | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 1,78 m | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera para estanterías |
| Número de artículo | 44606 | |
| EAN / GTIN | 4031405446069 | |
| Número del fabricante | 044606 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |