{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ámbito de aplicación mín. |
0 mm; 170 mm
|
|
| Tensión nominal |
4,8 V
|
|
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Ámbito de aplicación máx. |
1.170 mm
|
|
| Serie |
Digimar 817CLT
|
|
| Denominación del fabricante |
Digimar 817CLT
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Interfaz |
Interfaz USB; MAHR i-wi-Funksystem
|
|
| Precisión de repetición en el plano |
0,5 µm
|
|
| Precisión de repetición de perforación |
1 µm
|
|
| Fuerza de medición |
1 N
|
|
| Incremento numérico |
0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
|
| Tipo de producto |
altímetro
|
|
| Capacidad de medición mín. |
1.000 mm
|
|
| Unidad de lectura |
milímetros; pulg.
|
|
| Metrología |
digital
|
|
| Margen de error (L = longitud de medición en mm) |
1,8 + L / 600 µm
|
|
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± |
10 µm
|
|
| Método de desplazamiento carro de medida |
Motorizado/a
|
|
| Longitud columna soporte |
255 mm
|
|
| Anchura columna soporte |
278 mm
|
|
| Certificado de prueba |
sí
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
|
| Altura total |
1.338 mm
|
|
| Peso |
35 kg
|
| Número de artículo | 445376 1000 | |
| Número del fabricante | 4429702 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |