Chaqueta Softshell Multinorma Mujer High Vis Amarillo/Azul Marino M

Número de artículo: 444815603389M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 444815603389M
EAN / GTIN 7330509889299
Número del fabricante 444815603389M
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Chaqueta softshell sin metal ni poliéster con corte femenino y en High Vis, que es intrínsecamente ignífugo. La chaqueta, que repele el viento y el agua, está fabricada con un material softshell que repele el aceite, la suciedad y el agua, y tiene una excelente transpirabilidad. También tiene la espalda alargada, mangas preformadas y puños en los extremos de las mangas, que mejoran aún más la ya excelente comodidad de uso. La chaqueta dispone de bolsillos funcionales y dos lazos de gas para sujetar detectores de gas y analizadores de oxígeno. Esto hace que la chaqueta softshell sea especialmente útil para trabajar en entornos petroquímicos o en la industria del petróleo y el gas, por ejemplo. Está certificado de acuerdo con: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.