• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPG MF-27X2.0-M HEST Machos de Acero Rápido con Entrada Corregida para Máquina, Rosca Métrica ISO de Paso Fino DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4446040
EAN / GTIN 7291075337884
Número del fabricante 4446040
Número L L24190 358

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M27, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL) 28 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M27
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos