• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPG UNC-9/16-12-M HE Machos de Acero Rápido con Entrada Corregida para Máquina, Rosca Unificada de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445711
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445711
EAN / GTIN 7291075020854
Número del fabricante 4445711
Número L L24190 688

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 9/16″, Paso de rosca (TP) 2.083 mm, Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 26 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 9/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.083 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

De la misma serie "ONETAP" Ver todos