RM-SET12.000H6T-B-C16S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 4445250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 4445250
EAN / GTIN 7291075222579
Número del fabricante 4445250
Número L L24220 78

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Longitud total (OAL) 135 mm, Longitud utilizable (LU) 85 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 85 mm