Pie de soporte, Tipo: S

Número de artículo: 442140 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
374 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán de conmutación
Rosca de conexión M5
Orientación rosca de conexión central
Fuerza de retención 320 N
Longitud 36 mm
Anchura 30 mm
Altura 36 mm
Tipo de producto Pie magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 442140 S
EAN / GTIN 4045197551207
Número del fabricante 442140 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas.
Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

Descargas y documentos

Productos adecuados