P1300 TA Palpador de medición inductivo sin cable

Número de artículo: 4400192
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Millimar P1300
Denominación del fabricante Millimar P1300 TA
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Contenido pieza única
Tipo de producto Pulsador
Con reloj comparador no
Valor de medición mín. -1 mm
Valor de medición máx. 1 mm
Interfaz TESA Link Connector TLC

Identificación y clasificación

Número de artículo 4400192
EAN / GTIN 4059192016494
Número del fabricante 4400192
Número L L40080 1570
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Compatibilidad con Tesa
  • Tecnología de medio puente de Tesa
  • Fácil mantenimiento, el cable y la sonda se pueden desconectar mediante una conexión de enchufe
  • Fácil conversión a elevación neumática
  • Pin de medición montado en una guía de rodamiento de bolas
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P1300 TA sin cable
  • Compatibilidad: Tesa Rango de medición galga de espesores, aguja fina, sonda: ± 1 mm
  • Despegue por vacío (opción estándar)
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Especificaciones del suministro: Manual de instrucciones, llave para ajuste de carrera previa, conexión de manguera para neumática.

Característica:

  • Elevación / avance: Levantamiento por vacío (opción estándar)
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C