Palpador rápido exterior digital, Capacidad de medición: 0-15mm

Número de artículo: 438990 0-15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,44 € /piezas
  • 48,44 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 15 mm
Incremento numérico conmutable 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error ±0,010 mm
Precisión de repetición 0,005 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
⌀ de esfera palpadora MD 1,5 mm
Longitud de contacto de medición arriba Hb 17 mm
Longitud de contacto de medición abajo Hf 17 mm
Anchura de ranura mínima 2,5 mm
Profundidad de ranura máxima 15 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 45 mm
Fuerza de medición 1,3 N - 1,5 N
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Tipo de producto Palpador rápido exterior

Identificación y clasificación

Número de artículo 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987
Fabricante/responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descripción

Ejecución:

Un brazo palpador fijo y uno móvil con apoyos de medición de bola MD. Indicador digital de valor absoluto. Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Placa cargadora con accesorios de conexión y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.° 498954 tam. A3, cable de datos n.° 497440, adaptador de radio n.° 498954 tam. A4.