Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm, Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa: 0,4/40mm

Número de artículo: 436190 0,4/40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 25,16 € /piezas
  • 31,47 € /piezas
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición según dirección / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2270
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2270
Margen de medición por cada dirección 0,4 / 29 mm
Lectura 0,01 mm
⌀ bola de medición 2 mm
Ángulo de giro 2×110 grados
Longitud de brazo palpador 14,5 mm
Fuerza de medición 0,15 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 436190 0,4/40
EAN / GTIN 4045197422088
Número del fabricante 436190 0,4/40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Con lectura de 1/100.
GARANT Herramienta de medición montada en rubíes con cono de medición de MD. Apoyo del brazo palpador alineado con especial precisión; antimagnético.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Volumen de suministro:

Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.