Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Reloj comparador digital Lectura de 0,0001 mm, Alcance de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434655 12,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 434655 12,5
EAN / GTIN 4059192061678
Número del fabricante 4337697
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital de alta precisión con indicador numérico muy grande (11 mm) e indicador de tolerancia integrado. Indicador analógico barográfico adicional con límites de tolerancia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.Función absoluta: Posición a cero posible en cualquier posición sin perder la referencia. Factor ajustable con indicador en la pantalla. Las distintas funciones se pueden bloquear directamente en el reloj comparador. Los ajustes y los valores memorizados (factor, Preset, tolerancias) se mantienen incluso en caso de sustitución de las baterías.
Indicador giratorio de 280°.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498940.