Reloj comparador digital con pantalla táctil Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434315 12,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura conmutable 0,0005 mm
Lectura conmutable 0,00002 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,004 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición 0,65 – 0,90 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 58,4 mm
Grosor de la carcasa 35,8 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2450
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434315 12,5
EAN / GTIN 4059192066345
Número del fabricante 4337700
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico muy grande e indicador de tolerancia integrado (con o sin indicación del valor de medición).
Panel frontal de vidrio templado con paneles táctiles sin desgaste, 3 valores PRESET, pantalla LED de colores según el modo de tolerancia.

Función:

PRESET, tolerancia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), factor (multiplicador para medir la distancia), función LOCK (bloqueo de llave en el menú). Se pueden transmitir datos.
IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941, anillo protector contra golpes y lámina protectora para la pantalla bajo pedido.