{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Lectura conmutable | 0,0005 mm | |
| Lectura conmutable | 0,00002 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,007 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
| Clase de protección IP | IP 42 | |
| Fuerza de medición | 1,25 – 2,70 N | |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Técnica de medición | digital | |
| ⌀ de carcasa | 58,4 mm | |
| Grosor de la carcasa | 35,8 mm | |
| Ojal en panel posterior de reloj comparador | no | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2450 | |
| Tipo de producto | Reloj comparador |
| Número de artículo | 434315 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192066369 | |
| Número del fabricante | 4337702 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |