1/2″ Llave de bujías 16 mm

Número de artículo: 4340C 16mm
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4340C 16mm
EAN / GTIN 4991644083862
Número del fabricante 4340C 16mm
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 100 mm
  • Dimensión D2: 25 mm
  • D1: 21 mm
  • Longitud: 13 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 16 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno