Reloj comparador pequeño Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434036 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12,5 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,005 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Clase de protección IP IP 54
Fuerza de medición 0,5 – 0,9 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 45 mm
Grosor de la carcasa 22 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434036 12,5
EAN / GTIN 7640125680904
Número del fabricante 805.4521

Descripción

Ejecución:

El reloj comparador digital más pequeño (⌀ de la carcasa 45 mm) con sistema de medición inductivo patentado. Vida útil de la batería > 3500 h. Función extensa: ABS y modo relativo, PRESET. Provisto de guía de cola de milano adicional en la parte posterior.

Función:

ABS y modo relativo, PRESET.
IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos con USB y Opto RS232 de 9 polos, conexión de serie y alimentación eléctrica externa combinada n.° 498951.