• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornilladores TORX® 5mm L. de cuchilla110mm

Número de artículo: 43293027
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43293027
EAN / GTIN 4018754319497
Número del fabricante 43293027

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal de 3 componentes
  • Para tornillos TORX® internos
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 110 mm
  • L2: 135 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T27
  • Peso: 49 g