{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 0,08 mm | |
| Valor de división de escala | 0,001 mm | |
| Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 2 µm | |
| Fuerza de medición | 1,3 N - 1,8 N | |
| Elevación libre | 4,5 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ de carcasa | 58 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Reloj comparador |
| Número de artículo | 432405 0,08/58 | |
| EAN / GTIN | 4031452101683 | |
| Número del fabricante | 10168 | |
| Fabricante/responsable | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |