Reloj comparador con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/58mm

Número de artículo: 432110 10/58
Descuento
50,82 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 20,48 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
266 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 878
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 10 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Esfera numérica giratoria
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 15 µm
Marcas de tolerancia ajustables
Fuerza de medición 0,7 N - 1,5 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 432110 10/58
EAN / GTIN 4045197154064
Número del fabricante 432110 10/58
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra los golpes. Mango de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Con protección contra golpes. Con anillo exterior metálico y panel posterior metálico.
Los golpes no se transmiten inmediatamente al engranaje de medición. Especialmente robusto y resistente.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados